BIGMAN(ビッグマン)
工作引廻し鋸
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質
ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)
寸法(mm)
240×90×15
質量(g)
69
タイプ
茨目
刃長(mm)
120
山数
20山
板厚(mm)
1
適合替刃
NG-186B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679483
NG-121
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください