BIGMAN(ビッグマン)
差替式穴あけポンチセット
レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
色
ブラック/シルバー
タイプ
差替式
穴径(Φmm)
2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8
本体寸法(mm)
78×10×10
本体質量(g)
40
適合材
皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー
交換方法
ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679657
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください