BIGMAN(ビッグマン)
菜切鎌
野菜の収穫に。
仕様
のこ目付
寸法(mm)
315×150×22
質量(g)
83
タイプ
菜切鎌
刃幅(mm)
150
柄長さ(mm)
195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679718
G-254
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください