BIGMAN(ビッグマン)
山菜掘ナイフ
山菜掘りに
付属品
サック
寸法(mm)
302×45×17
質量(g)
235
刃長(mm)
168
柄長さ(mm)
133
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679772
GN-50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください