BIGMAN(ビッグマン)
ピンセット
材質
ステンレス
内容量
1個
全14種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
12
16
17
18
21
24
25
26
38
タイプ
選択してください
AA曲
AA直
ツル首
切手用
矢形
筋入ベビー用
筋入曲
筋入直
逆作用大
逆作用小
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679858
#1
125×10×4
18
AA直
125
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679867
#2
125×10×4
18
AA曲
125
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60679876
#3
150×11×6
26
AA直
150
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679885
#4
150×11×6
26
AA曲
150
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679894
#5
125×10×7
18
筋入直
125
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679903
#6
125×10×8
18
筋入曲
125
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679912
#7
150×10×8
24
筋入直
150
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679928
#8
150×10×8
24
筋入曲
150
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679946
#11
110×8×4
12
筋入ベビー用
110
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679955
#12
120×11×5
17
切手用
125
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679973
#14
120×9×8
16
逆作用小
120
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679982
#15
165×13×5
38
逆作用大
165
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60679937
#10
155×10×7
25
ツル首
155
オープン
取扱い終了
返品不可
60679964
#13
125×10×5
21
矢形
125
¥
580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください