BIGMAN(ビッグマン)
手打ち山芋堀り
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)
1180×80×30
色
ブラック
質量(g)
2638
タイプ
小
刃長(mm)
約160
刃幅(mm)
80(湾曲)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680034
GA-40
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください