BIGMAN(ビッグマン)
手打片手鍬 イカ型
穴掘り・土おこしに
寸法(mm)
390×220×82
質量(g)
542
タイプ
イカ型
刃幅(mm)
75
柄長さ(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680043
G-130
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください