BIGMAN(ビッグマン)
樹脂製両面ハトメ
テント・シート・などの補強に
内径(Φmm)
約12
材質
PP樹脂
寸法(mm)
29×29×10
色
ブルー
質量(g)
3
下穴径(Φmm)
14
入数
10セット
適合厚さ(mm)
約1.0(使用する素材によって多少異なります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680174
PA-20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください