BIGMAN(ビッグマン)
除草鎌
ステンレスなのでサビにくく、雑草抜きに最適。
用途
芝生の中に生えた雑草抜きや盆栽・庭木の雑草抜きに。
タイプ
除草鎌
内容量
1個
注意
※鋭い刃物ですので取り扱いには充分注意して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680208
G-260
220×80×22
59
70
153
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60680217
G-261
180×65×22
57
45
120
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください