スリムセーフティコード

スリムセーフティコード - iHelpスリムセーフティコード - iHelpスリムセーフティコード - iHelpスリムセーフティコード - iHelpスリムセーフティコード - iHelpスリムセーフティコード - iHelpスリムセーフティコード - iHelpスリムセーフティコード - iHelp
材質ワイヤー:ステンレスSUS304全長(mm)約390タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.55コード径(Φmm)約2.0荷重(g)最大500最長寸法(mm)約1600内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60680348IBT-401クリアー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60680357IBT-402クリアーブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
60680366IBT-403クリアーグリーン
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
60680375IBT-404クリアーブルー
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
60680393IBT-406クリアーレッド
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
60680332IBT-400ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
60680384IBT-405クリアーパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする