曜日別特売

伸縮式精密ドライバー

伸縮式精密ドライバー - BIGMAN(ビッグマン)伸縮式精密ドライバー - BIGMAN(ビッグマン)伸縮式精密ドライバー - BIGMAN(ビッグマン)伸縮式精密ドライバー - BIGMAN(ビッグマン)伸縮式精密ドライバー - BIGMAN(ビッグマン)伸縮式精密ドライバー - BIGMAN(ビッグマン)

付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)

材質(グリップ)(本体)PP+PCセット内容付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)全長(mm)137~202種類セット品先端サイズ1.5mm材質(軸)(ビット)CR-MO商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60680542BM-410
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする