BIGMAN(ビッグマン)
草取鎌
雑草の刈取り・縄切にのこ目つき
寸法(mm)
300×125×30
質量(g)
92
タイプ
のこ目付
刃幅(mm)
105
柄長さ(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60680926
G-262
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください