曜日別特売

大久保鋏

大久保鋏 - BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏 - BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏 - BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏 - BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

植木、鉢物、万能タイプ。

付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681163MG-301
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60681163
2023-07-08
用途: 庭木の手入れ
農・林・水産業

この木ばさみは、切れ味がとても手になじみよく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする