BIGMAN(ビッグマン)
大久保鋏差し
工具の携帯に
仕様
ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し
材質
600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン
長さ(mm)
【ベルトホック】50
寸法(mm)
250×160×30
色
ブラック
質量(g)
102
収納幅(mm)
約110
ベルト通し幅(mm)
約55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60681172
PK-34B
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください