曜日別特売

超硬自動センターポンチ

超硬自動センターポンチ - BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチ - BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチ - BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチ - BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチ - BIGMAN(ビッグマン)

内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。
加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。
丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。
先端超硬チップのため長持ちです。

仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681452BSP-6
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする