曜日別特売

爪つき 左官道具洗い用ブラシ

爪つき 左官道具洗い用ブラシ - BIGMAN(ビッグマン)爪つき 左官道具洗い用ブラシ - BIGMAN(ビッグマン)爪つき 左官道具洗い用ブラシ - BIGMAN(ビッグマン)爪つき 左官道具洗い用ブラシ - BIGMAN(ビッグマン)

爪つき 左官道具手洗い

材質【ブラシ】ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)400×70×50オレンジ/ホワイト質量(g)180タイプ爪付ブラシ長(mm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60681495-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする