BIGMAN(ビッグマン)
追入のみ
刃物用特殊鋼で研ぎやすく、刃が短くなるまで使えます。
用途
一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。
仕様
鋼付
材質
刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材
全長(mm)
230
質量(g)
240
タイプ
追入のみ
刃幅(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60681705
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください