曜日別特売

忍者くまで

忍者くまで - BIGMAN(ビッグマン)忍者くまで - BIGMAN(ビッグマン)忍者くまで - BIGMAN(ビッグマン)忍者くまで - BIGMAN(ビッグマン)忍者くまで - BIGMAN(ビッグマン)
(4件のレビュー)

お庭や家周りのお手入れ、潮干狩りに最適です。

寸法(mm)220×110×100質量(g)160柄長さ(mm)140爪長さ(mm)約120爪数5本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60682012MG-340
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 畑作業
サービス業

値段のわりにしっかりしている 畑作業で土おこしなどに使用
網付きも検討中

対象商品 : 60682012
2024-01-19
用途: 雑草取りや、土を馴らしよう熊手として

以前使っていたくま手の先端がだいぶ減ってきたので新しいの欲しくなり購入、価格も安く商品も問題ないです。春から使います。

対象商品 : 60682012
2023-06-29
用途: 潮干狩り
株式会社シンリュー卸売・小売業

安価なので購入しましたが、特に問題なく使用できました。

対象商品 : 60682012
2020-06-08
用途: 家庭菜園に
医療法人西病院

本格的な雑草取りには目が荒く向きませんが、土に肥料を混ぜたり、異物を避けたり、軽く耕すのに良いです。値段が安いので、畑に置きっぱなしにして、気付いた時にこまめに使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする