BIGMAN(ビッグマン)
薄鎌 鋼付
柔らかい草の刈り取りに。
播州鎌伝統の技法、カミソリ鎌とも言われ鋭利な素晴らしい切れ味を実現します。
タイプ
片刃
仕上
スキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682082
GUK-1
370×165×22
126
145
315
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60682098
GUK-2
385×180×22
135
160
330
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください