BIGMAN(ビッグマン)
柄付左官ブラシ(赤毛)
柄付1丁掛(180mm6行)
材質
赤毛
寸法(mm)
380×140×38
質量(g)
181
タイプ
柄付1丁掛(180mm)
刷毛幅(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682344
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください