BIGMAN(ビッグマン)
壁落し棒
紐通し穴付
刃幅(mm)
90
寸法(mm)
700×90×30
質量(g)
421
タイプ
本職用・木柄
柄長さ(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682387
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください