曜日別特売

片手鍬 (110A型)

片手鍬 (110A型) - BIGMAN(ビッグマン)片手鍬 (110A型) - BIGMAN(ビッグマン)片手鍬 (110A型) - BIGMAN(ビッグマン)片手鍬 (110A型) - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

穴掘り・土おこしに

寸法(mm)340×110×73質量(g)223タイプ110A型刃長(mm)100刃幅(mm)73柄長さ(mm)約320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60682466G-140
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60682466
2025-12-02
用途: 畑の草取
建設業・工事業

大きすぎず、地面に腰を下ろしてやる作業に重宝しています

2025-10-29
用途: 畑の畝作りに
建設業・工事業

老人には、畑に尻を付けて耕すのに、ちょうど良い大きさで、使いやすく、値段もリーズナブルで、満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする