BIGMAN(ビッグマン)
本樫 金槌の柄
ハンマー・玄翁・金槌の柄の交換に
種類
ハンマー柄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法(mm)
頭部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682624
-
300
73
18
18×10
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60682606
-
315
95
24
24×12
¥
510
取扱い終了
返品不可
60682615
-
315
77
21
21×11
¥
520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください