本職用 両刃鋸

本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン) 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン) 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン) 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン) 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン) 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

縦挽き刃と横挽き刃を備えた両刃鋸
最高級本職用両刃鋸
伝統の技がみせる本物の切れ味

寸法(mm)530×75×20 質量(g)151 タイプ両刃鋸 刃長(mm)210 柄長さ(mm)270 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60682676 -
オープン
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60682676
2022-09-30
用途:
棚の製作予定
その他業種

本日到着しましたので使用状況はまだわかりませんが刃先の部分を触って
確認しましたが、切れ味は鋭いのではないかと思います。とりあえず仕様してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする