曜日別特売

万能はさみ

万能はさみ - BIGMAN(ビッグマン)万能はさみ - BIGMAN(ビッグマン)万能はさみ - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能

材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂寸法(mm)220×75×10オレンジ/シルバー質量(g)72タイプ万能刃長(mm)85仕上電解研磨(梨地仕上げ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60682782IK-50
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60682782
2024-08-13
用途: リント布の裁断
製造業

リント布を切るのに持っていたハサミの切れが悪いので買い替えです。サクサク切れます。

対象商品 : 60682782
2024-06-27
用途: 食品工場にて使用
製造業

ピッキングで、段ボールが大量に出ます。
事務用ハサミで対応してましたが限界が・・
大きさも切れ味もよく、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする