iHelp
万能ラジオペンチ
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質
S45C
寸法(mm)
150
質量(g)
127
先端
先細
バネ
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682807
IH-62
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください