BIGMAN(ビッグマン)
木台ジャッキ
幅(mm)
【ジャッキ】105~140
寸法(mm)
105×105×45
質量(g)
318
耐荷重(kg)
100未満
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682886
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください