BIGMAN(ビッグマン)
野菜鎌
野菜の収穫・縄切に特殊鋼つき
寸法(mm)
240×100×22
質量(g)
74
タイプ
野菜鎌
刃幅(mm)
105
柄長さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683096
G-252
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください