曜日別特売

両刃鋸Wソー 木工用&波板用

両刃鋸Wソー 木工用&波板用 - BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 木工用&波板用 - BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 木工用&波板用 - BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 木工用&波板用 - BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 木工用&波板用 - BIGMAN(ビッグマン)

一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも
・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨)
・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ
・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻

仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60683333-
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする