BIGMAN(ビッグマン)
六角棒レンチセット10本組
最も使用範囲の広い穴付ボルトに合わせてセットしました。
材質
[本体] クロームバナジウム鋼(パーカー仕上げ) [リング・接続金具] スチール
形状
L型
質量(g)
290
硬度
HRC48°-52°
商品構成
10本セット
サイズ(mm)
[六角] 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683358
BR-10
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください