BIGMAN(ビッグマン)
六角棒レンチセット8本組
セット内容
8本セット
材質
本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール
寸法(mm)
六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6
質量(g)
【全体】92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683367
BR-8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください