剪定鋏・鋸2段差し

剪定鋏・鋸2段差し - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)
仕様キーホール・ペンホルダー付材質表側・3層構造:(内・外部)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、裏側・3層構造:(内)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、(外)ベルポーレン寸法(mm)270×90×60ブラック質量(g)117タイプ剪定鋏・鋸2段差し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60683498PK-35B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-19
用途: 果樹の手入れ作業に使用
農・林・水産業

剪定鋏と摘果鋏を収納して使用しております。
革製品とは違い非常に軽量で鋏の出し入れもスムーズに行えます。
雨に濡れても乾きが早くカビることもなさそうです。
価格の安さに耐久性に期待するのは望みすぎですがわりと期待出来そうなしっかりした作りですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする