ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン

ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン - KITA(喜多)ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン - KITA(喜多)ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン - KITA(喜多)ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン - KITA(喜多)ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン - KITA(喜多)ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン - KITA(喜多)ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン - KITA(喜多)ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット

混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000内容量1セット
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mmH2O)
透湿度(g/m2)
サイズ
適応身長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675502No.2920120006000M160~165ブラック
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675527No.2920120006000L165~170ブラック
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675545No.2920120006000LL170~175ブラック
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675563No.29201200060003L175~180ブラック
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675588No.29201200060004L178~183ブラック
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60675606No.29201200060005L181~186ブラック
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60675633No.2920120006000M160~165グレー
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675667No.2920120006000L165~170グレー
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675676No.2920120006000LL170~175グレー
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675694No.29201200060003L175~180グレー
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675712No.29201200060004L178~183グレー
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60675728No.29201200060005L181~186グレー
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60675746No.2920120006000M160~165ライムグリーン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675764No.2920120006000L165~170ライムグリーン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675798No.2920120006000LL170~175ライムグリーン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
60675816No.29201200060003L175~180ライムグリーン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60675825No.29201200060004L178~183ライムグリーン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60675852No.29201200060005L181~186ライムグリーン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60675667
2018-10-22
用途: バイクツーリング

ツーリング時にタンクバッグに入れてます。ジャケットは春秋の朝にインナーとして着て、昼にしまいます。インナーとして着ていてもつっぱるカンジはありません。フードが着脱式なのも○。パンツも朝のアウターとして使えそうです。それほどコンパクトにはなりませんが、防寒・合羽併用なら善し!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする