Lグリップドライバーミニ

Lグリップドライバーミニ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに !
18V対応 パワフルな作業も可能です!
最大トルク65Nm以上
電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません)
作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。

用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めにセット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル商品構成セット品頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60684767LGD-60プラスNo.211745/35220ありなし
6,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする