D型モグラ捕り B type No.151

D型モグラ捕り B type No.151 - 栄ヒルズD型モグラ捕り B type No.151 - 栄ヒルズD型モグラ捕り B type No.151 - 栄ヒルズD型モグラ捕り B type No.151 - 栄ヒルズ
(2件のレビュー)

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。

用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫対象動物モグラ付属品タグ材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115内容量1個
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685074MG-1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60685074
2024-04-01
用途: 庭のモグラ捕獲
建設業・工事業

モグラの通り路にセットして動作するが4回逃げられ0勝敗している。
セットする際に2本の支柱の先が拡がっているので希望の深さ迄容易に刺さらない
ゴムハンマーで叩き込もうとしたら曲がってしまう。
深さ調整の際にひしゃげてトリガーが外れて指を挟み怪我をした。

対象商品 : 60685074
2018-09-20
用途: もぐらの退治に使う
森のファーム

無農薬無化肥栽培栽培をしているので、堆肥にいるミミズを
食べに畑の中を荒らして困っている対策に使うのだが、もぐらの本道リの
発見がむつかしく、効果が上がらない。本道リの発見の仕方を
教えてほしい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする