捕獲器ジャンボ D type No.302

捕獲器ジャンボ D type No.302 - 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.302 - 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.302 - 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.302 - 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.302 - 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.302 - 栄ヒルズ
(3件のレビュー)

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。

用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物タヌキ、ヌートリア仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)360内容量1個
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。※動物虐待目的には絶対使用しないでください。※幼児、子供、ペット等のいる場所での使用は避けてください。(重大事故につながる可能性があります。)※本体のフチなどで手を切らない為に、軍手等の着用をお願いします。※ネコやイヌの捕獲には使用しないでください。※保護動物を誤って捕獲した場合は、ケガの無い事を確認し、速やかに安全な場所に放獣してください。※対象動物以外の動物が誤って入った場合には不具合が生じる可能性があります。※ご不明な点につきましては、メーカー、またはお住まいの市町村担当部署までお問合せください。※捕獲器を使用し野生動物を捕獲/殺処分するには、狩猟免許の「わな猟免許」が必要となります。また、捕獲器の設置にはお住まいの市町村への申請が必要となります。そのため、原則として免許をお持ちでない方の捕獲器の設置は認められておりませんが、鳥獣被害・害獣被害の増加を受けて、市町村によっては被害状況や捕獲動物によっては、例外的に免許が無くとも捕獲器の設置が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村へご相談下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685135TN-2
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60685135
2022-08-07
用途: ハクビシン、タヌキ等を捕獲するのに用います。
農・林・水産業

長さがもう少し、10CM位長いほうが良いと思います。同じような製品で、長さがこの製品より少し長く、黒塗りで9,900円台で販売していました。値段をもう少し安価にすると購入しやすいと思います。今年はハクビシンが多くて、琵琶、トウモロコシ、那須、スイカ、梨等ことごとくやられました。田舎の方は多くの方が狩猟免許を取得し地域の鳥獣対策に貢献しています。もう少し購入しやすくすればよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60685135
2021-02-01
用途: 実用使い

性能、大きさ、強度ともに文句ない。
エサ入れる袋がもっと多いとなお良い

対象商品 : 60685135
2018-06-09
用途: 愛玩ペットを守るため
その他業種

鉄線をワンランク上のにしてもらえると安心です。
捕獲対象によっては、噛まれたとき曲がりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする