曜日別特売

箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701

箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 - プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 - プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 - プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 - プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 - プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 - プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 - プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 - プラスワンスタイル株式会社

春が来たら山菜採り。クマがおとなしくなるドラム式。爪やキバを傷つけにくいので、安全です。

用途クマにやさしい・確認窓付き・頑丈な扉対象動物ツキノワグマ仕様本体3分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)80線径(Φmm)8.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×1870メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1150内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。※動物虐待目的には絶対使用しないでください。※幼児、子供、ペット等のいる場所での使用は避けてください。(重大事故につながる可能性があります。)※本体のフチなどで手を切らない為に、軍手等の着用をお願いします。※ネコやイヌの捕獲には使用しないでください。※保護動物を誤って捕獲した場合は、ケガの無い事を確認し、速やかに安全な場所に放獣してください。※対象動物以外の動物が誤って入った場合には不具合が生じる可能性があります。※ご不明な点につきましては、メーカー、またはお住まいの市町村担当部署までお問合せください。※捕獲器を使用し野生動物を捕獲/殺処分するには、狩猟免許の「わな猟免許」が必要となります。また、捕獲器の設置にはお住まいの市町村への申請が必要となります。そのため、原則として免許をお持ちでない方の捕獲器の設置は認められておりませんが、鳥獣被害・害獣被害の増加を受けて、市町村によっては被害状況や捕獲動物によっては、例外的に免許が無くとも捕獲器の設置が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村へご相談下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685187KM-1
オープン
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする