プラスワンスタイル株式会社
箱罠1800(両開) E type No.604
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途
組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性
対象動物
サル、イノシシ、シカ
仕様
本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付
付属品
部品箱
材質
鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)
75
線径(Φmm)
6.0
作動方式
蹴り糸タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
850×850×1800
メッシュ寸法(mm)
100×100
フレーム高さ(mm)
1300
内容量
1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。※動物虐待目的には絶対使用しないでください。※幼児、子供、ペット等のいる場所での使用は避けてください。(重大事故につながる可能性があります。)※本体のフチなどで手を切らない為に、軍手等の着用をお願いします。※ネコやイヌの捕獲には使用しないでください。※保護動物を誤って捕獲した場合は、ケガの無い事を確認し、速やかに安全な場所に放獣してください。※対象動物以外の動物が誤って入った場合には不具合が生じる可能性があります。※ご不明な点につきましては、メーカー、またはお住まいの市町村担当部署までお問合せください。※捕獲器を使用し野生動物を捕獲/殺処分するには、狩猟免許の「わな猟免許」が必要となります。また、捕獲器の設置にはお住まいの市町村への申請が必要となります。そのため、原則として免許をお持ちでない方の捕獲器の設置は認められておりませんが、鳥獣被害・害獣被害の増加を受けて、市町村によっては被害状況や捕獲動物によっては、例外的に免許が無くとも捕獲器の設置が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村へご相談下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60685223
IS-4
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません