曜日別特売

レジコン耐圧蓋

レジコン耐圧蓋 - タキロンシーアイレジコン耐圧蓋 - タキロンシーアイレジコン耐圧蓋 - タキロンシーアイレジコン耐圧蓋 - タキロンシーアイレジコン耐圧蓋 - タキロンシーアイレジコン耐圧蓋 - タキロンシーアイレジコン耐圧蓋 - タキロンシーアイレジコン耐圧蓋 - タキロンシーアイ
(66件のレビュー)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。

用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12内容量1個
注意
※蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60684943303354250
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
60684952303361300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60684968294690350
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
60684977294775400
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
60684986294805450
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
41895639294843500
オープン
19,778
21,756(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60684952
2026-01-07
用途: 下水マス蓋破損の為取り替え
喫茶もっこす飲食業

他のレビューにある通りでサイズは蓋に表示してあるのでそれを信じてポチりました
ありがたい事に注文翌日には到着
サイズもジャストでした 下水道は規格が決まってるのだなと改めて理解できました

対象商品 : 60684952
2026-03-16
用途: 駐車場にある浄化槽の跡の蓋の劣化
不動産業

蓋の破損だったので、蓋のみ購入出来て良かったです!

対象商品 : 60684968
2026-01-14
用途: 自宅
ヘアーサロンイシダサービス業

自宅用に購入しました、シッカリした作りで頑丈ですから満足です、安く購入しましたから満足です

2025-08-15
用途: 駐車場の下水ホール蓋
みのわ内科医療・福祉・介護関連業

20数年使用した駐車場の蓋が壊れて、蓋に(dp)400と記載されていたので
タキロン社のレジコン耐圧蓋400を買おうと思ったが、計測した内径が
少し違っていた(誤ってホールの内径400mmを計測していた)のと、評価で
ランク1があり心配したが、他にないので購入してみたら、ピッタリと
はまった。心配して損した。

1が参考にしています
対象商品 : 60684952
2025-08-13
用途: 浄化槽の蓋
MSDアイディールラボ製造業

強さもサイズもバッチリ!臭いも漏れることがなく安心して使えています。

対象商品 : 60684952
2025-03-18
用途: 割れて落ち始めた代わりに

新品は大変頑丈で艶もあり、これなら重量2tまで大丈夫だと思った

対象商品 : 60684968
2024-03-27
用途: 駐車場の汚水蓋にひびが入っていたので割れる前い交換した
Plan kana建設業・工事業

古い蓋をはずすのに一苦労。隙間に砂等が入っていたので蓋周囲の掃除をしてから取付。
ピッタリはまりました。最初は鋳物製に使用ともいましたが微妙にサイズ違いがわかり
同等品を注文。早まって鋳物製を購入していたら入りませんでした~。良かった!

2が参考にしています
対象商品 : 60684952
2024-04-29
用途: シチュエーションにピッタリ
その他業種

車のタイヤが乗った事で、今の外構排水溝蓋があっさり壊れました。
探したところ、30CMサイズでピッタリで、車の耐荷重性を考慮して、本製品を購入しました。
着いた翌日に設置しましたが、ピッタリ設置で満足しています?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする