曜日別特売

レジコン浸透蓋

レジコン浸透蓋 - タキロンシーアイ
(5件のレビュー)
仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90内容量1個
注意
※蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。人のみが通行する場所に使用する蓋ですので、車が乗り入れる場所での使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60684995300
オープン
2,638
2,902(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60684995
2024-06-18
用途: 農園の「雨水浸透桝」の蓋として
株式会社ボビサス卸売・小売業

農園の「雨水浸透桝」の蓋として、2つ買いました。丈夫で、しっかりしていて、満足です。

対象商品 : 60684995
2023-02-24
用途: 畑の排水性向上
有限会社ナカムラセンイ

浸透ますの蓋として使用します。蓋の表面に”浸透”と表示があるので、他の升との区別がつきやすくて良いです。

対象商品 : 60684995
2021-06-06
用途: 庭に溜まる雨水の排水
その他業種

6つも穴があって強度的には大丈夫かなと思っていましたが、レジンコンクリートという素材にそんな心配は無用でした。しっかりした製品に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 60684995
2020-06-03
用途: 雨水集水桝に設置。集水桝は庭の排水改善、集めた水は庭木などに水やりに使用
サービス業

一緒に購入した集水桝用に使用しています。使用する型番が分からず迷いましたが同一メーカー品を選択した結果、サイズはピッタリでした。
使用目的が庭の排水改善なので耐荷重はそれほど必要ありませんが、ずっしり感があり華奢な感じはありません。
現在、集めた水は、庭木の水やりに使用していますが、穴があるので、水の集まり具合の確認や取り外しに便利です。

対象商品 : 60684995
2020-06-09
用途: 水はけ改善工事

穴をふさぐステンレス網をセットで用意して欲しい。穴から土が入り、砂利の浸透性を邪魔するから。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする