リンレイテープ
包装用 和紙粘着テープ
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。
薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途
軽包装用
色
白
テープ厚さ(mm)
0.093
主な用途
梱包用
基材
特殊和紙
テープ長さ(m)
18
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/cm)
1.24
伸び(%)
6
引張強度(N/cm)
32.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60685363
#112 15×18
1箱(80巻)
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60685372
#112 18×18
1箱(70巻)
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60685388
#112 24×18
1箱(50巻)
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
60685397
#112 30×18
1箱(40巻)
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60685406
#112 50×18
1箱(20巻)
50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください