リンレイテープ
包装用 和紙カラーテープ
内容物の識別や目印に最適。
豊富なカラーバリエーションで、識別やラッピングなどの用途に。
用途
軽包装用
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.089
主な用途
梱包用
基材
特殊和紙
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/cm)
1.24
伸び(%)
6
引張強度(N/cm)
32.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(70巻)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
橙
緑
赤
青
黄色
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60685415
#140 18×18赤
赤
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60685424
#140 18×18青
青
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60685442
#140 18×18黄色
黄色
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60685458
#140 18×18緑
緑
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60685467
#140 18×18橙
橙
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60685433
#140 18×18黒
黒
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください