フリクションボール4 ウッド 消去用替ラバー

フリクションボール4 ウッド 消去用替ラバー - パイロットフリクションボール4 ウッド 消去用替ラバー - パイロットフリクションボール4 ウッド 消去用替ラバー - パイロット
(3件のレビュー)
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60685966LFBFRU23-BLKFB-3SEF-Bブラック
230
199
219(税込)
当日出荷
60685975LFBFRU23-BNLKFB-3SEF-BNブラウン
230
199
219(税込)
当日出荷
60685984LFBFRU23-DGLKFB-3SEF-DGダークグリーン
230
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 図面作業にも利用
株式会社ティーワン

見た目も高級感がありますし、
使い勝手もよいです。
また、作業で図面を書いていても
きれいに消せるのが、利点です。

対象商品 : 60685966
2018-11-01
用途: 事務作業
建設業・工事業

白のラバーを使用してましたが、減ってきたので色違いを購入。かっこいいです。

対象商品 : 60685966
2017-12-13
用途: フリクションボール(プラスチック)のプチグレードUP
製造業

消ゴム部を入れ替えるだけで 黒で統一高級感が得られます。街のお店だとなかなか手に入らない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする