曜日別特売

ほんわかライト

ほんわかライト - アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかライト - アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかライト - アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかライト - アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかライト - アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかライト - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

7色の光がゆっくり変化するLEDライト
点灯時間 約5時間(※付属のテスト電池を使用した場合)※電池交換可(LR44使用可) 各ライトの光り方が動画で見られる
材質:材質記述なし。サイズ:51×53×58mm。セット内容:ボタン電池(AG13) 3個付 ※電池交換可(LR44使用可)

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)51×53×58電池ボタン電池3個付点灯時間約35時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6068673647411
オープン
191
210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60686736
2021-09-30
用途: イベント時

イベントで牛乳パック灯籠を制作する時に使用しました。コンパクトなサイズで暗闇でとても綺麗に光ってくれました。

対象商品 : 60686736
2021-08-06
用途: 何となく購入
自動車・二輪車・自転車関連業

うっすらと柔らかい感じの光です。気になって何となく購入してみただけで、使用用途は特に無いです。

対象商品 : 60686736
2020-03-02
用途: ワークショップ
サービス業

子ども達を対象としたワークショップに使用しました。
明るさも綺麗で喜ばれました。

対象商品 : 60686736
2018-05-15
用途: 図工の作品
国立大学法人東京学芸大学教育・研究機関

三角柱、四角柱のランプシェード作りを行った。窓の形も工夫して、まどを薄い和紙でふさぎ、中に入れた本製品を入れると、様々な色が窓から「ほんわか」光が溢れ、素敵な図工の作品となった。児童の満足感も高かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする