曜日別特売

両足使用型アルミ足場板 STLD型

両足使用型アルミ足場板 STLD型 - ピカコーポレイション

厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。

用途工場・建設現場での作業に。支持点数2点幅(mm)300厚さ(mm)60内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
支持点数
全長(mm)
幅(mm)
スパン(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60687655STLD-2038.12点2000300(支持間隔)1.4
118,000
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60687664STLD-203T8.12点2000300(支持間隔)1.4
119,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60687673STLD-303122点3000300(支持間隔)2.4
153,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60687682STLD-303T122点3000300(支持間隔)2.4
156,600
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60687698STLD-40315.92点4000300(支持間隔)3.4
187,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60687707STLD-403T15.92点4000300(支持間隔)3.4
190,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする