SPレギュラーノズル

SPレギュラーノズル - TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズル - TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズル - TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズル - TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズル - TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズル - TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズル - TOYOX(トヨックス)SPレギュラーノズル - TOYOX(トヨックス)
(2件のレビュー)

シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。
【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。
【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。
【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60687366SP-5
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60687366
2023-06-02
用途: 水やり
農・林・水産業

水やりや掃除に使用しますが、お手頃で良いです。
出方が色々あって使いやすいです。

対象商品 : 60687366
2021-11-15
用途: 洗車
有限会社プルーフ

色々なノズルを使って、今はこれが一番良い。
レバーの付け根が折れやすいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする