モノタロウ

Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs

Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs - モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcs - モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcs - モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcs - モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcs - モノタロウ
(10件のレビュー)

T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。
ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。

用途ネジ締め・緩め作業にセット商品数23差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33内容量1セット(23点組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60981296-
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ 23pcsTハンドル付ラチェットビットセット.
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 汎用工具として

使用後、小さいビットが手でとりはずせません それ以外は質感、機能ともに問題ありません

対象商品 : 60981296
2024-11-27
用途: スクーターの携帯用工具
運輸・通信業

この商品はなかなか素晴らしい商品だと思います。
とても考えられていて、買って良かったと思います。
無論、本格的な整備などに使うものではなく、あくまでスクーターのメットインなどに入れておいてちょっとした時に使うかんじだと思います。
しかし、この小さなセットの中には十分な携帯性と機能性が詰め込まれており、しかも価格がかなりリーズナブルで大変気に入りました。
買って損はないと思いますし、おすすめ出来る商品です。
強いて課題点を上げるとすればT15やT27、#3はまず使うことがないので、そこをH3や6角4mmなどになってると良かったと思いました。私の場合、端からこのセットで修理や整備をしようなんて当然思っておらず、目的があくまでその場しのぎの簡易作業における利便性と携帯性なので。

対象商品 : 60981296
2023-04-22
用途: 車載
建設業・工事業

車載する用に購入しました
ちょっとしたメンテナンスをするには十分です
質感もチープな感じがないです

対象商品 : 60981296
2023-03-02
用途: 車のトランクに
建設業・工事業

何かあった時用に車のトランクに載せました
あと簡単なパーツを取り付けるために使おうと思ってます
値段が安いわりにしっかりしてると思います

対象商品 : 60981296
2021-08-03
用途: バイクのメンテナンスに使用
岡本商会

T型バーにラチェット機構が付いた物は少ないので貴重です。しかも安い。残念なのは6角レンチは3、4、5、6が良く、ソケットは8、10、12、14が良い。更にエクテンションバーに長い物が加わると完璧です。toneのシブイチのセットはこの内容で完璧でしたが高いしT型バーのラチェットが無いのでこちらにして3の6角と14mmのソケットは単品で買い足しました。

2が参考にしています
対象商品 : 60981296
2021-02-22
用途: 整備、家具の組立
自動車・二輪車・自転車関連業

セールの時に買いましたが、コンパクトなケース内に必要なビットが揃っていて文句なしです。メインのハンドルはとてもいいアイデアだと思いました。

対象商品 : 60981296
2020-02-10
用途: 6.5mmのソケットの補助に
アトリエ ダンその他業種

Tハンドルの利用価値が大、ラチェットビットの動きが悪いですがソケットの大きさでラチェット機能が利用できるので便利です。ケースにまとまって工具箱でばらばらにならず良いですが、ビット個々の取り出しに特に+-ドライバー類が撮りにくいのが残念です。

対象商品 : 60981296
2020-01-21
用途: バイク
かどや卸売・小売業

手頃な値段の割には質感が良いので満足出来ました。
今後も利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする