相原電機
複巻トランス 220V 単相
仕様
一次・二次間シールド付き(E)
形状
P型/端子台式
1次電圧
0-420V-440V-460V-480V
2次電圧
0-200V-220V
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
端子ねじ
寸法W(mm)
取付穴(mm)
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60690692
4YSB-50
1.7
88
55
99
70
M4
88
Φ4.5×10
50
¥
12,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60690708
4YSB-100
3
107
66
104
65
M4
105
Φ5.5×10
100
¥
15,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60690744
4YSB-500
8.5
156
111
145
92
M5
153
Φ6.5×10
500
¥
34,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60690778
4YSB-1K
14.5
156
111
185
132
M5
153
Φ6.5×10
1K
¥
46,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60690787
4YSB-2K
26.5
215
90
225
180
M5
144
Φ7.0×20
2K
¥
77,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60690717
4YSB-150
3.8
113
75
109
70
M4
105
Φ5.5×10
150
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
60690726
4YSB-200
4.5
113
75
119
80
M4
105
Φ5.5×10
200
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
60690735
4YSB-300
6.5
141
97
142
82
M5
135
Φ6.5×11
300
¥
28,300
取扱い終了
返品不可
60690753
4YSB-750
11.6
156
111
165
112
M5
153
Φ6.5×10
750
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
60690762
4YSB-1.5K
24.6
215
90
215
170
M5
144
Φ7.0×20
1.5K
¥
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60690796
4YSB-3K
30
225
90
235
180
M5
150
Φ7.0×20
3K
¥
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320