UL規格トランス

UL規格トランス - 相原電機
規格
UL506 12th-edition(2000)
CSA C22.2 No.66(1988)
周波数(Hz)50/60定格連続相数1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60691015AUL-300E300
88,000
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
60691024AUL-500E500
96,400
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
60690997AUL-100E100
61,400
取扱い終了
返品不可
60691006AUL-200E200
66,500
取扱い終了
返品不可
60691033AUL-1KE1K
110,300
取扱い終了
返品不可
60691042AUL-2KE2K
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
60691058AUL-3KE3K
220,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
60691067AUL-5KE5K
405,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする