相原電機
複巻トランス 26V
1次電圧
0-100V-200V
2次電圧
0-24V-26V
仕様
複巻
絶縁種別
A
1次電圧(V)
0-100-200
2次電圧(V)
0-24-26
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60691767
FB-260
BL型/ラグ端子式
0.68
91
60
0.5
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60691776
FB-261
BL型/ラグ端子式
0.91
92
60
1
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
60691785
FB-262
SL型/ラグ端子式
2
-
75
2
¥
11,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60691794
FB-263
SL型/ラグ端子式
2.5
-
75
3
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60691803
FB-264
SL型/ラグ端子式
2.6
-
84
4
¥
15,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください